197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ニッパー エンジニア 動画あり
エンジニア鉄腕ニッパー
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)163 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
1個
479 税込527
当日出荷

本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7552 材質バナジウム鋼 質量(g)255 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)213 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)38 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3847 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)156 質量(g)130 寸法A(mm)156 寸法D(mm)10.5 寸法E(mm)15 切断能力(mm)ABS樹脂/5 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)53 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。
全長(mm)228.6 トラスコ品番114-2895 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0946
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじプライヤ モノタロウ 動画あり
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)172 寸法a(mm)172 呼び寸法(mm)175 硬度HRC48~51 対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g)160 寸法d(mm)50 寸法b(mm)17 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3846 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)156 質量(g)130 寸法A(mm)156 寸法D(mm)10.5 寸法E(mm)15 切断能力(mm)ABS樹脂/5 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)53 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷

KLEIN TOOLSニッパ
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
トラスコ品番195-2003 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)。ストッパーネジ付で刃開き調整可能。バネ付で繰り返し作業に最適
用途弱電関係での細線・銅線切断用 寸法L(mm)127 質量(g)70 呼び寸法(mm)125 寸法a(mm)12.8 寸法E(mm)50 寸法l(mm)13.8 寸法T(mm)6.5 切断能力(Φmm) 軟線1.6 切断能力(Φmm) 銅線1.6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3389 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ストレート刃 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

射出成形等のプラスチックの切断に適しています。 刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。 バネ付で自動的に開きます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
トラスコ品番195-2092 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)195.3 質量(g)249 切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
1丁
16,980 税込18,678
9日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部(A):10.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)81 刃長(mm)B:14 ハンドルプラスチックスリーブ 仕上プライヤー:黒表面処理 切断能力(Φmm) ピアノ線0.4 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
8,198 税込9,018
翌々日出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。 仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き 材質特殊鋼 形状刃表面:ラウンド刃 ホワイト/ライトブルー 適合ねじW3/8
1丁
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
トラスコ品番195-2014 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。 トラスコ品番195-5251 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)280 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0 切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5 切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5 口幅(mm)33 切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3401 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ラウンド刃 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに 材質特殊合金鋼 セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬い足爪・巻爪・変形爪のカットに最適です。 緩やかなカーブのノーマルな刃先形状です。 オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造。
トラスコ品番137-3530 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス 全長(mm)120 質量(g)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

精密刃仕上げ品です。 刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。 刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。 通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。 刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。
全長(mm)150 仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形 トラスコ品番485-5272 材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール 質量(g)107 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
4,898 税込5,388
翌日出荷

切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに トラスコ品番226-1612 適合機種GT-NSH20B-S 材質特殊合金鋼 質量(g)199
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):39~30 トラスコ品番412-9493 材質タングステン合金 全長(mm)115 先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25 硬度HRC66-68 グリップタイプスタンダード(ショート)
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):32-24 トラスコ品番412-9492 材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール 全長(mm)117 先端形状テーパーヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51 硬度HRC79-81 グリップタイプスタンダード(ショート)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)508
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製などのカラーを破断、取り除くことができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に最適です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドル トラスコ品番752-1651 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)435 角度(°)(ヘッド部)85 切断能力(mm)(硬線)Φ3.5、(軟線)1~6、(ピアノ線)Φ3.0、(中硬線)4 アズワン品番65-0303-45
1丁
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1本(1本)
4,598 税込5,058
翌日出荷

本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176 グリップ径(Φmm)56 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 加圧力(N)2450 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 トラスコ品番852-3454 質量(g)620 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)584 替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
1丁
55,980 税込61,578
6日以内出荷

NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1005 ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4 切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)1212
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷