材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
寸法t(mm)1.1
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
色黒
寸法t(mm)1.1
表面処理3価ブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
関連資料(0.18MB)
1箱(1800個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に
材質シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級(通)
規格GPWP2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
寸法m(mm)3.7
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)6.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
1パック(34個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ