SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
寸法d(mm)M12
強度区分A2-70相当
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
強度区分10.9
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状六角フランジ
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号3
頭部形状六角
ねじ寸法(mm)6
平径(mm)スパナ:10
穴の形状十字穴
関連キーワード