431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS316L 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付 適合レールD30レール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付 適合レールSG/XG/D40レール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他 材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS 質量(g)618 部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪 表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付
1個
1,698 税込1,868
欠品中

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品ブラケット取付用ネジ付 適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1組(2個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。 材質青銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0 サイズ寸切り:W3/8 タイプくわえ部:ギザ付き 仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5) 材質(本体)特殊鋼
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質310S ピッチ1.75 仕様両平先
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ1.25 ねじの呼びM8
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 山数16 ねじの呼び3/8 ねじ山種類ウイット
1箱(150本)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
409 税込450
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1.25 ねじの呼びM8
1本
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
619 税込681
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)