頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状丸頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2.4
厚さ(mm)2.4
D5
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格2種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)スズメッキ
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ