表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NF-345
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-315
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1パック(20個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
用途ねじやナットの連結に。
材質SS400相当
全長(mm)285
表面処理亜鉛メッキ
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。
幅(mm)11
全長(mm)215
ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。
材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ
高さ(mm)100
横幅(mm)470
入数1台
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容振動吸収ワッシャー付ミリネジ×4
色ブラック
ねじ規格M3(ミリネジ)
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
個別に購入されるより、リーズナブルです。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。
インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。
汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個
色シルバー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。
用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど
セット内容15点
質量(g)499
1セット
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-93
流路内径(Φmm)9
1セット
¥879
税込¥967
6日以内出荷
セット内容なべタッピンねじΦ4x90ミリ:40本厚壁(30ミリ~56ミリ)用※3ミリの下穴を開けてから御使用下さい。ロイヤル面格子RD・RF型
適合シリーズアルミ面格子A型、スタイリー面格子、ロイヤル面格子、鋳物面格子、目隠しルーバー、目隠し可動ルーバー、和風面格子
◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)17
寸法L(mm)181
寸法W(mm)254
セット数15個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5667
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)51
寸法L(mm)241
寸法W(mm)343
セット数50個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5666
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース
材質焼入合金鋼
質量(g)2000
寸法L(mm)241
寸法D(mm)51
寸法W(mm)343
コード250-5666
アズワン品番65-1964-97
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様ミリサイズ:M3~M10
寸法(inch)#4-40~3/8”
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-89
流路内径(Φmm)9
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-11
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ