138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)12 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの呼びM4/6
1セット
215 税込237
6日以内出荷

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(310個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-415 ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
260 税込286
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージ
エコ商品
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷

1箱(300個)ほか
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,098 税込8,908
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.7 頭部対辺(mm)7 入数1個 ねじサイズM4×20
1袋
430 税込473
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.7 頭部対辺(mm)7 入数1個 ねじサイズM4×15
1袋
385 税込424
翌日出荷