カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,961)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,272)
  • メカニカル部品(829)
  • 制御機器(561)
  • 切削工具(294)
  • 機構部品(254)
  • 測定用品(139)
  • 作業工具(137)
  • 電動工具(97)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 建築金物(57)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 空圧工具(47)
  • 保管用品(34)
  • 物流用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 空調・電設資材(25)
  • 電気材料(24)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • バイク部品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 防犯用品(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • 家電(16)
  • テープ(13)
  • オフィス家具(11)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 照明(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「ネジ m3 5mm」の検索結果

8,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
8,798税込9,678
1箱(200本)
9日以内出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
358税込394
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-Mタンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
サクション ホース 7.5M 19MM ケルヒャーサクション ホース 7.5M 19MMケルヒャー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
ピットハルアルミ押えFD 東都興業ピットハルアルミ押えFD東都興業
11,400税込12,540
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。
長さ(m)3深さ(mm)5穴数17穴ピッチ(mm)185
304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径25mm 固定金具 bitstrong304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径25mm 固定金具bitstrong
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)465厚さ(mm)1.5シルバー高さ(mm)25.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)48取付穴10個取付間隔(mm)44
Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open BackULTRASONE(ウルトラゾーン)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
Signature FUSION Open Backは、最新テクノロジーを駆使してトランジェントに優れた正確な再生と音楽的HiFiサウンドを融合させたプロ用オープン型モニターヘッドホンです。新開発45mmチタンプレイテッドマイラードライバーの搭載により、鮮明でパワフルな低域レスポンスの獲得と全域での高解像度再生を実現。最先端であるULTRASONE独自のS-Logic 3テクノロジーを採用し、ニアフィールドで設置したモニタースピーカーのように聴き疲れの少ない自然なパーソナルリスニング環境を提供します。強固な接続を可能にする3.5mm4極ネジ式ジャックを新採用。さらにバランス接続に対応したことにより、ポータブル機器でのパワフルな駆動も可能。さらに最新のFGCテクノロジーを採用し、ヘッドパッド部が頭頂部に当たる部分の圧力を分散することで疲れにくくしています。口径と厚みを調整した最新のスエード製イヤーパッド採用で優れたフィッティングとサウンドを提供します。ヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造採用。ブラックとゴールドでシックかつエレガントなデザイン。
仕様●バランス接続:◯●ヘッドパッド:スエード / メッシュ●折り畳み:◯●独自技術:S-Logic (R) 3テクノロジー / 電磁波低減LEテクノロジー / FGCテクノロジー付属品3m着脱式ストレートケーブル6.3mmプラグ(ストレート) / 1.2m着脱式ストレートケーブル3.5mmプラグ(ストレート) / 1.4m着脱式ストレートケーブル4.4mmバランスプラグ(ストレート) / イヤーパッド(装着済み) / Signatureキャリングケース材質イヤーパッド:スエード型式開放ダイナミック型ヘッドホン質量(g)約290(ケーブル含まず)保証期間本体保証2年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。再生周波数帯域(Hz)8 - 40000音圧レベル(dB)出力:105コネクタ3.5mm 4極スクリューロック式マグネットNdFeBインピーダンス(Ω)32ドライバ種類45mmチタンプレイテッドマイラー
オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューションオートフォーカス顕微鏡スリーアールソリューション
669,800税込736,780
1個
4日以内出荷
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。最低高さを極力抑えました。サドルはボトル取付タイプです。許容横荷重は揚力の1/20です。底部に取付用のネジを設けています。単動S(スプリング戻り)タイプ
寸法t(mm)5ベースネジ径c(mm)4-M12×18LポートネジmNPT3/8
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
マイクアーム ロープロファイル対応 サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ取付け方法クランプ / グロメット
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)]白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~38mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイBOLTSTER
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジエスエスエーサービス
480税込528
1個
5日以内出荷
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
イエロータイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)5材料入数(個)12
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVIDシンワ測定
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA VIVIDシンワ測定
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス接続装置用のIP66/IP67収容区画破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェースさまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
30,980税込34,078
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
38,130税込41,943
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,410税込57,651
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイTSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)ボーセイ
21,460税込23,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら