427件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
1個
425 税込468
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA949AE-266 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
475 税込523
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-630
1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-05 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
410 税込451
翌日出荷

1個
705 税込776
当日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
36日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X30
規格M6X25(ISO) 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.27MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoMSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.25、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.25、MSV313-M フレーム部品_No.26、MSV415L(10) フレーム部品_No.26、SSAーC421 台車 フロントパネル部品_No.14、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.33、GKSL3301-K フレーム部品_No.17、GKSL3315 フレーム部品_No.25、MSV313B-K フレーム部品_No.25、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.25、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.25、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.11、MSV413R1T-M フレーム部品_No.26、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.26、MSV413-K フレーム部品_No.26、MSV413R1T-K フレーム部品_No.26、GSL204-M フレーム部品 ナベコネジ(+)M6X30_No.18、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.11、MSV613L(13) フレーム部品_No.33など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

1個
475 税込523
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
1個
535 税込589
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:40、H:27、D:21
1個
705 税込776
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-2 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)16.5 寸法D(Φmm)33 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SS400
1個
260 税込286
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-630
1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA948CB-115 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948C-115 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-58 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)22 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS303
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-30 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-89 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-54 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
580 税込638
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
455 税込501
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SJ-3 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)約9 ねじ径M6 寸法b1(mm)34.2 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)12.4 ねじ深さ(mm)20
1個
930 税込1,023
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
690 税込759
翌日出荷

1袋
975 税込1,073
翌日出荷