材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
材質ステンレス
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
材質ステンレス
頭部形状シンヘッド
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
表面処理クロメート
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
表面処理3価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理亜鉛黒
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理ニッケル
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)6
材質SCM435
寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)2
表面処理クロメート
寸法e(mm)2.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25
寸法dp(mm)2.5
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)8
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)(呼び)4
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)(最小)4.58
寸法Z(mm)(短い棒先)最小:2、最大:2.25(長い棒先)最小:4、最大:4.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連資料(0.2MB)
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
1パック(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)1.5
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)1.73
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
寸法Z2(mm)(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75
寸法dp(mm)2
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理クロメートメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)6
さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途設備機器やOA機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)13
全長(mm)16.2
色ライムグリーン
高さ(mm)14.2
質量(g)4
対応寸法(mm)4~6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
摘要トラス6×12mm
質量(g/セット)12
トラスコ品番507-3031
質量(g)12
1セット
¥68
税込¥75
当日出荷
ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。
仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ