6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジモグラー エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DBZ-22 ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)105 トラスコ品番483-3350 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 軸長(mm)30 適合ねじM2~M4 差込角対辺(mm)6.35
1セット
569 税込626
当日出荷

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)