めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼
ねじの種類メートル並目ねじ
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
ねじの種類メートル並目ねじ
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
アズワン品番64-7964-75
入数5個
ねじサイズM20-2.00
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)14
質量(g)35
アズワン品番64-7964-88
入数5個
ねじサイズM14-2.0
1袋(5個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)21
質量(g)36
アズワン品番64-7964-87
入数5個
ねじサイズM14-2.0
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
ねじの種類メートル並目ねじ
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等
材質りん青銅
種類フリーラーニング
Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。
Eーサート専用の折り取り工具です。
標準・ロックインサート両方に使えます。
トラスコ品番206-7392
質量(g)240
ねじピッチ(mm)2
ボルトねじ寸法M16
アズワン品番64-8508-32
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。
サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。
Eーサート専用挿入工具です。
用途Eーサート挿入時に使用。
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)345
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-77
ねじサイズM14-2.0(並目)
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)503.5
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-83
ねじサイズM20-2.0
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
関連キーワード