43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
17,245 税込18,970
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に 材質本体:鋼 径精度(μm)±0.8 ゲージ長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージプラグゲージ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット工作用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級 規格GPWP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連カテゴリ