平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼
ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS
精度2
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)
精度6H
表面処理DLCコーティング
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS
精度2
表面処理TiNコーティング
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング
精度2
適合規格従来JIS
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
ゲージプラグゲージ
関連キーワード
1
2
次へ