平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査
等級メートルネジ2級
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類検査用ねじプラグ2級
規格GPIP2
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
規格従来JIS管用平行ねじ
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
規格従来JIS管用平行ねじ
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
規格従来JIS管用平行ねじ
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.0
アズワン品番64-2258-12
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)92
呼び寸法M8×P1.0
アズワン品番64-2258-09
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)86
呼び寸法M7×P1.0
アズワン品番64-2258-08
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.25
アズワン品番64-2258-13
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)92
呼び寸法M10×P1.25
アズワン品番64-2258-11
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)74
呼び寸法M6×P0.75
アズワン品番64-2258-07
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)72
呼び寸法M3.5×P0.6
アズワン品番64-2258-06
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
規格従来JIS管用平行ねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ