20,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


仕様長さ = 12mmねじサイズ = 3mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 黄色不動態化、亜鉛めっき十字穴. 削片板、MDF、及び木材用に特別に設計された皿頭合板ねじです。. 二条木ねじと同等の挿入速度 木口部分で使用可能 ほとんどの木材でパイロット穴は不要 光沢亜鉛めっき及び黄色不動態化硬鋼
1箱(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用 トラスコ品番809-4491 セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ 質量(kg)3.5 適合サイズ15、20、25、32、40、50
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(2パック)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300 二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4232 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)1.7~2.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
779 税込857
当日出荷

仕様長さ = 50mmねじサイズ = 10mm材料 = 鋼スチールタイプ = 硬化鋼仕上げ = 亜鉛めっき、クリアな不動態化BZPスチール、六角形ヘッド. DIN571準拠 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M12 x 1
1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷


仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ 種類引掛埋込コンセント(L6-20) 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V 端子種別3M 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
739 税込813
当日出荷

交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M8
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M5
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M4
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M6
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M3
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = PG13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ショルダーねじ ねじサイズM4 213283-2
RoHS
種類ショルダーねじ ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ドロアコネクタ
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷