極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)120
その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。
トラスコ品番323-1747
材質S58C
質量(g)100
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
アズワン品番1-6629-03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番819-9083
材質高炭素鋼
形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)180
刃部硬度HRC60±2
先端くわえ部(mm)Φ2~5.5
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)48
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)190
質量(g)400
適合ねじ径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
セット内容DBZ-58、57、51、52
材質本体/高炭素鋼、ケース/PET
全長(mm)105
質量(g)125
ケース寸法(mm)165×75×10
セット数4
対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10
セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)1.9
ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
関連資料(8.37MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ
全長(mm)204
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
トラスコ品番481-5033
材質高炭素鋼
質量(g)300
刃部硬度HRC60±2
対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品
セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番449-9824
質量(g)530
1セット(5点組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)38
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)150
質量(g)205
適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)150
トラスコ品番222-0849
材質S58C
質量(g)125
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
アズワン品番1-6629-01
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番437-8229
厚さ(mm)8.5
質量(g)130
グリップ径(Φmm)54
先端長(mm)28
先端幅(mm)17.5
先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5
本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)172
寸法a(mm)172
呼び寸法(mm)175
硬度HRC48~51
対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)
材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)
質量(g)160
寸法d(mm)50
寸法b(mm)17
寸法c(mm)9
寸法f(mm)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
ねじ頭径(mm)Φ3~5.5
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。
叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。
エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51)
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
関連キーワード