21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ネグロス電工ネジックレール
適合(ナット)2DZ型 質量(kg)3.6 表面処理電気亜鉛メッキ 定尺(m)2.4
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

協伸電業ネジックレール
エコ商品
軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
材質アルミ合金 長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ有色クロメート
1袋(10本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックナット
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ 適合レール(1R型、2RU型)
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
1個
739 税込813
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工ネジポーター
ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)8以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
169 税込186
4日以内出荷

ネグロス電工ネジックナット
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷