ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番251-9394
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)28
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:12●ピッチ:28●コード番号:119-0170661
アズワン品番67-4847-52
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
精度3A
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:32●コード番号:119-0170659
アズワン品番67-4847-50
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:12●ピッチ:28●コード番号:119-0170660
アズワン品番67-4847-51
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:32●コード番号:119-0170658
アズワン品番67-4847-49
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:8●ピッチ:36●コード番号:119-0170657
アズワン品番67-4847-48
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:8●ピッチ:36●コード番号:119-0170656
アズワン品番67-4847-47
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:1/4●ピッチ:28●コード番号:119-0170662
アズワン品番67-4847-53
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:1/4●ピッチ:28●コード番号:119-0170663
アズワン品番67-4847-54
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:1/2●ピッチ:20●コード番号:119-0170667
アズワン品番67-4847-58
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:3/8●ピッチ:24●コード番号:119-0170664
アズワン品番67-4847-55
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:3/8●ピッチ:24●コード番号:119-0170665
アズワン品番67-4847-56
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:1/2●ピッチ:20●コード番号:119-0170666
アズワン品番67-4847-57
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1755
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)24
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/4 ピッチ:16 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-17
1セット
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径
ねじ径1-7/8 8UN
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
関連キーワード