用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール
ねじ径M6
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)11.5
材質黄銅
質量(g)28.3
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)9.5
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)12
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込サイズ(Φmm)7.5
ねじ径3.8
径(mm)(棚受部)7.5
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています
材質アルミ
直径(Φmm)9
耐荷重(kg)40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
アーム付ライトスタンドアダプター L。
16mmダボのライトスタンドに取り付けできるソケット付き関節アームです。1/4インチネジでカメラ、ライト、モニター等、様々な機材をライトスタンドに取り付けられます。アームとダボ受け部分は、それぞれ分離可能です。
適合使用できるライトスタンド:Φ16mmオスダボ付スタンド
全長(mm)約140
質量(g)約140
タイプ底部:Φ16mmダボ受仕様
耐荷重(kg)(静止状態)約5
プレート寸法(Φmm)カメラ:約25
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5.1
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法A(mm)15
寸法C(mm)13.5
16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター
適合スーパークランプ
質量(kg)0.035
色真ちゅう
アタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール
幅(mm)1036(連結型1018)
質量(kg)基本型:45.5、連結型:33.5
色チーク
高さ(mm)1200(連結型1200)
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700(連結型700)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール
幅(mm)1036(連結型1018)
質量(kg)基本型:45.5、連結型:33.5
色チーク
高さ(mm)1200(連結型1200)
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700(連結型700)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム
ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部
アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kg
アズワン品番67-7235-46
1個
¥7,798
税込¥8,578
17日以内出荷
関連キーワード