カテゴリ

  • 切削工具(2,144)
    • タップ(576)
    • タッピングセット(17)
    • ダイス(84)
    • ホルダ本体(225)
    • ねじ切り(782)
    • 完成バイト(4)
  • 作業工具(118)
    • 手動ねじ切り機(17)
    • パイプバイス(2)
  • 電動工具(80)
    • 切断用カッター(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
    • ホイール・スポーク関連工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(3,874)
  • 制御機器(246)
  • 配管・水廻り設備部材(159)
  • 科学研究・開発用品(117)
  • スプレー・オイル・グリス(63)
  • 測定用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「ネジ切り」の検索結果

7,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
3,490税込3,839
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
4,798税込5,278
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
68税込75
1個
翌々日出荷
-
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
タップドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)タップドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に部品交換や修理作業時のタップ加工に
ミストコレクター”ミストキャッチャー” Winwellミストコレクター”ミストキャッチャー”Winwell
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。
用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
超硬リーマ Hシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ HシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,698税込10,668
1本ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。
用途高速・深穴加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート) 天野製作所ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(220本)ほか
4日以内出荷
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410呼び径3.8表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理) 天野製作所ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410呼び径3.8表面処理黒茶処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット) 天野製作所ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット)天野製作所
6,400税込7,040
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。部材の引き寄せも抜群です。No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質表面処理ジオメット処理頭部径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)72
ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット) 天野製作所ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット)天野製作所
6,100税込6,710
1箱(70本)
4日以内出荷
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質呼び径7表面処理ジオメット処理頭部径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7ねじ部長さ(mm)45
エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部高さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(1000本)
4日以内出荷
頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等材質表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ドロップスレッダ RD レッキス工業ドロップスレッダ RDレッキス工業
39,980税込43,978
1セット
予約販売
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適質量(kg)3.2ねじ切り能力1/2~11/4
3カ-W   ピアスPAN 九飛勢螺3カ-W ピアスPAN九飛勢螺
2,517税込2,769
1箱(500個)
翌々日出荷
表面処理3カ-WRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(100本)
4日以内出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(140本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(60本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント HEX (SUS410/パシペート)天野製作所
4,900税込5,390
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)天野製作所
4,800税込5,280
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,800税込4,180
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,400税込4,840
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,600税込5,060
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4
エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート)天野製作所
5,300税込5,830
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら