軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品
付属品取付用ねじ
種別GN-Kギヤヘッド
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
寸法L1(mm)31
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)42
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)
表面処理ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)6~50
寸法L(mm)20~1500
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)24~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47
高さ(mm)28
回転数(min-1[r.p.m])242/156
横(mm)60
トルク(gcm)532/784
ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化
使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240
硬度85(ASTM D2240)
可使時間(分)25(25℃)
完全硬化時間4時間(25℃)
危険等級Ⅲ
強度圧縮:9425psi
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)
危険物の性状非水溶性
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
両端に異なるサイズのソケットを有するソケットレンチ。
中が空洞になっているので長いねじ切りボルトなどの作業に重宝します。
六角のシャフトはレンチで回せるだけでなく、2箇所に挿入用のスルーホールが空いているのでバーを挿して使用できます。
用途ソケットレンチ
セット内容ソケットスパナセット×6(8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm)
1個
¥34,980
税込¥38,478
73日以内出荷
関連キーワード