12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業REX ニップルアタッチメント 3
エコ商品
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作 仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製 トラスコ品番809-4788 サイズ3 呼称80A 最短ニップル長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

レッキス工業N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
エコ商品
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用) トラスコ品番809-4542 適合機種N20A3、S25A3、NS25A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4758 適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1 寸法ステン自動切上1ー2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1組
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Sensata / CrydomSSR,7A rms 0-200Vdc
エコ商品
仕様最小負荷電流:1 mA最大負荷電流:7 A取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:200 V最大電圧制御:32 V出力装置:MOSFET寸法:45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Min:-20℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -30 to +80 ℃ 寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 最大 入出力静電容量: 50pF パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容キャビネット本体、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティ ネジおよび接続用ハードウェア、キー2本 シルバー 耐荷重(kg)2.3 本体質量(kg)約23.6 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷