6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア 動画あり
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738 セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)エラストマー 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式 付属品ケース セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm) 種類セット品 ハンドル径(Φmm)37.5 商品構成セット品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷