材質青銅
形状アダプター
種類ねじ込み継手
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POM
アズワン品番64-6493-63
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
呼38(G1 1/2)ネジを呼32(W38山16)ネジに変換するアダプターです。
材質ABS、黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM
アズワン品番64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-51
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター
材質NR、黄銅、ステンレス
アズワン品番64-6512-16
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
パッキン付き。呼32(W38山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
材質PP
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
アズワン品番64-6504-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続
材質PP
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
フラッシュタンク式トイレのリフォームに最適です。
材質青銅
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
エスコ品番EA432LH-44
材質青銅
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。
適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)
外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
¥769
税込¥846
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。
適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)
外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
¥769
税込¥846
6日以内出荷
関連キーワード