用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類外径並目、内径細目
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚
材質筐体:メタル
色ホワイト
適合規格VCCI ClassA
適合品番マグネット:EHB-EX-MG4
対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
穴の有無壁掛け用穴あり
ファン冷却ファンなし
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
F型のネジ式コネクタをクイック式に変換するアダプタです。 金メッキなので信号の減衰が少ないです。
加工金メッキ
端子アンテナ コネクタ(F型 ネジ式 メス) - アンテナ コネクタ(F型 クイック式 オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39.2
ポート数1
ケーブル長(m)0.9
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)900
保管温度範囲(℃)-20~100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~80
コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)
使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
差込口ノーマルタイプ×1個口
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)88
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質(筐体)スチール
色(筐体)ブラック
質量(g)約410(本体のみ)
ポート数2(Data/Data+PoE)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)34.7(最大)
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応PoE対応ポート数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ)
保証期間3年
電源供給PoE:30.0W(最大)
使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,890
税込¥14,179
欠品中
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)87
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数16ポート
コネクタ形状RJ-45×16
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)109000
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
発熱量(KJ/h)最大約532.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約230×約44
本体質量(kg)約2.5
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年
適合規格VCCIClassA
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能らくらく節電E(IEEE802.3az)
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.7
伝送速度(Gbps)【最大実効】16.0Gbps
色ブラック
材質メタル
仕様壁掛け用穴なし、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットあり
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
電源供給方式電源内蔵
アズワン品番64-2317-44
マグネット別売
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
色黒
質量(g)410
ポート数2ポート(Data/Data+PoE)
適合規格VCCIClassB
定格消費電力(W)18.2
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
対応RoHS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36
保証期間3年間
適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
材質(外枠)メタル
使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング
付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド
質量(g)38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16
対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン
準拠規格USB2.0/1.1・RS-232C
インターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0
動作/保管温度(℃)-40~80
コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1
ボーレート最大:921.6Kbps
FIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBuffer
ストップビット長1・2
データビット長7・8
通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチです。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
材質メタル
色ホワイト
適合規格VCCI Class A
接続方式1000/100/10Mbps
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
保証期間3年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
電源仕様内蔵電源
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)280
ポート数2
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB2x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。COMポート番号保持:コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行う機能搭載。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト (Rxバッファ)、256バイト (Txバッファ) 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、2
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)110
ポート数2
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB2x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
質量(g)9000
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
メモリー容量16GB
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
8日以内出荷
仕様コネクタ A = D-sub, 9-Pin (Serial) Maleコネクタ B = D-sub, 25-Pin Maleコネクタ A ジェンダー = Maleコネクタ B ジェンダー = Maleねじ固定方法は以下の通りです。 SP:スクリューポスト(オスねじ) LP:ロッキングポスト(六角メスねじ). 9-25極アダプタ. 9-25極変換アダプタ 各種ねじ固定方式に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
仕様コネクタ A = D-sub, 9-Pin (Serial) Maleコネクタ B = D-sub, 25-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Maleコネクタ B ジェンダー = Femaleねじ固定方法は以下の通りです。 SP:スクリューポスト(オスねじ) LP:ロッキングポスト(六角メスねじ). 9-25極アダプタ. 9-25極変換アダプタ 各種ねじ固定方式に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥650
税込¥715
5日以内出荷
仕様コネクタ A = D-sub, 9-Pin (Serial) Femaleコネクタ B = D-sub, 25-Pin Maleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Maleねじ固定方法は以下の通りです。 SP:スクリューポスト(オスねじ) LP:ロッキングポスト(六角メスねじ). 9-25極アダプタ. 9-25極変換アダプタ 各種ねじ固定方式に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
6日以内出荷
仕様コネクタ A = D-sub, 9-Pin (Serial) Maleコネクタ B = D-sub, 25-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Maleコネクタ B ジェンダー = Femaleねじ固定方法は以下の通りです。 SP:スクリューポスト(オスねじ) LP:ロッキングポスト(六角メスねじ). 9-25極アダプタ. 9-25極変換アダプタ 各種ねじ固定方式に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
5日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:PG16 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 低ハロゲンアダプタ. 1袋5個入り。低ハロゲンナイロン6.6製のアダプタです。動作温度は、-10~+90 ℃です。難燃性等級はUL94 V2です。 メートルねじグランド接続とPGねじ接続とを相互に変換するのに最適です。
材質ナイロン 66
色グレー
タイプアダプタ
動作温度(℃)-20~+90
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ