ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色黒
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色ナチュラル
仕様ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)-59~85
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
材質:66ナイロン
ネジ止め式
電線止め用
入数:10
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質:66ナイロン
ネジ止め式
電線止め用
入数:10
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。
材質66ナイロン(UL94V-0)
色白
横(mm)9.5
使用ねじM4
ねじ穴(Φmm)4.3
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質ナイロン66
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-5~85
内径(Φmm)4.9
下穴径(Φmm)4.9
引張強度(N)220
最小結束径(Φmm)3
設置場所屋内用
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒
材質耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
径(Φmm)8
長さ(m)0.2
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22
金具径(mm)15
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ