11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング粉体入りパテ Steel Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途鉄・鋳物修復用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)3~5 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


八幡ねじマルチスリムねじ
エコ商品
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(130本×4パック)ほか
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ
エコ商品
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷