39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 寸法B(mm)31 寸法C(mm)22 寸法D(mm)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアー丸球ネジ締め
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。
1パック(1個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm 仕上黄銅磨き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)30
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヒットハードウェアーDC中折ネジ締め
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。 材質ダイキャスト 寸法(mm)30
1パック(1個)
769 税込846
6日以内出荷


引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヒットハードウェアー中折ネジ締め
用途木製の引違窓、引違戸などの内締りとしてご使用下さい。 材質/仕上真鍮/メッキ仕上げ
1パック(1個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアー真鍮中折ネジ締め
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。 材質真鍮
1パック(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき調整可能 = Yオペレーティングテンション = 400daN長さ = 121.6mm幅 = 42mmキャッチプレート. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能ラッチ. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能トグルラッチ ねじ式フックを搭載しているので、組み立て時に21 mmの調整が可能で、使用後にガスケットの再締め付けが可能 図面に示すように寸法X (75 → 96 mm)のキャッチプレートを組み立て時に使用した場合の作業張力は35 daN 最大動作張力: 400 daN 永久変形前の最大張力: 600 daN RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ハイロジック捻締リ
防犯用補助錠金具
材質本体/真鍮 ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ 仕様Φ25 トラスコ品番855-5872 セット内容キー2本・施錠カム板 質量(g)65 取付板厚(mm)1~7 キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL170 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 付属品木ねじ(2.7×16mm) 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ 寸法(mm)30
1個
849 税込934
当日出荷

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上古代ブロンズ 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)28~38
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

BEAVER(ビーバー)外締錠
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-17
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上古代ブロンズ 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)28~38
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)28~38
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1471
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂 タイプ簡易ロック型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)緩み止めボルト
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24774
1個
3,060 税込3,366
6日以内出荷

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ミニコンプレッションラッチ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ミニコンプレッションラッチ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
仕様●規格:60mm●材質:鉄●付属品:ビス/6本●カラー:つや消し黒(仕上げ) アズワン品番65-9191-52
1セット
329 税込362
5日以内出荷

南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
1セット
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)コンプレッションラッチ 220-9313
エコ商品
ストローク4.5 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます。締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません。IP65に適応しています。H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です。
材質(つまみ部)ポリアミド/ブラック(ハウジング・インサートシャフト・カム)亜鉛合金/ブラック(調整ねじ)鋼/亜鉛めっき ブラック 質量(g)51 タイプミニタイプ 適合板厚(mm)12以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷