74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 接続方式両ネジ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート 流体水、油、空気 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート 材質(本体)黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm)61 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状クロス 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP) 形状厚口ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ソケット クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)