1,320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-340
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-340 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-340 長さ(mm)40 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-340 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1パック(2個)
特価
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

1パック(55個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-340
1個
260 税込286
当日出荷

1パック(115個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(17個)
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


材質ステンレス 長さ(mm)16 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.3 頭部形状丸皿 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4 寸法r0.4 十字穴深さ(mm)(最大)1.99/(最小)0.40
1パック(17個)
539 税込593
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(28個)
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(42本)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3023 アズワン品番65-7912-33
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-340
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-217 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1パック(55個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)90 質量(g)48 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-95
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-840 長さ(mm)40 ねじ径M8 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-118 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-315 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
寸法(mm)40×40×10 タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり 消費電力(W)1.2 回転数(min-1[r.p.m])4000±10% ノイズレベル12.3dB(A) ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 最大風量(CFM)4.81 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(10個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 40mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(50本)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1パック(27本)
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(115個)
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Phoenix Contact Shield 接続は、オスコンタクトキャリアのシールドラインに使用されます。PROFIBUS ライン用のルーズ端子が 2 つ含まれています。周囲温度: -40 → 60 ℃ 0.34mm 2 導体断面積この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シールド接続クランプ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:201-6852 アズワン品番65-7736-15
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1パック(80個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,898 税込10,888
6日以内出荷

1パック(39本)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(15個)
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)