多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・奥行(mm)1350
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質スチール、表面処理:焼き付け塗装
色赤
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール
色ライトグリーン
表面処理強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)1000
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質スチール
色レッド
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473
材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)4.24
使用安全耐荷重N(kgf)300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441
材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)70
色レッド
支柱(mm)50×50
最大積載段数2(天地3)
外寸法・幅(mm)1520
外寸法・高さ(mm)1550
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)57
外寸法・幅(mm)1550
外寸法・高さ(mm)1200
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1450
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済) また、オプションとして、サイド&背面バーをご用意しております。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック
仕様サイド&背面バー:なし
段数3(天地4)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1130
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
用途物流倉庫。工場
仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付
適合機種50mm角支柱
材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム
幅(mm)30
全長(mm)1470
質量(g)460
3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段(両面) 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×450×1849
TKG品番9-1034-0201
TKG品番(2017)6-0910-0201
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×450×1849
TKG品番9-1034-0101
TKG品番(2017)6-0910-0101
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)162
有効内寸法・奥行(mm)126
有効内寸法・高さ(mm)65
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)53
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1200
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済)
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック
仕様サイド&背面バー:あり
段数3(天地4)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1130
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
色シルバー
質量(g)1100
グリーン購入法適合
1脚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433
材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)67
色レッド
支柱(mm)50×50
最大積載段数2(天地3)
外寸法・幅(mm)1520
外寸法・高さ(mm)1250
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
中に中間棚をセットできる6 輪台車用保冷カバーです。ネスティング対応。擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。正面、背面の両側が開閉可能です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。
参考対応台車(一例):425×1285×1585
外寸(mm)420×1120×1320
本体質量(kg)4.2
1式(1個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1脚
¥2,998
税込¥3,298
21日以内出荷
未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。
トラスコ品番147-7378
適合機種SRC-3
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
長さ(mm)335
幅(mm)1185
色アイボリー
高さ(mm)45
タイプSRC-3用中間棚
品名スチール製中間棚
奥行(mm)350
均等荷重(kg)100
1枚
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)115
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
商品を載せない時の回収・移動が効率的に。
天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能。
無駄なスペースをとりませんので、トラックでのカート回収・移動も効率的です。
質量(kg)34
積載荷重(kg)300
キャスター自在輪Φ100mm(ジェンゴム車輪)固定輪Φ130mm(ジェンゴム車輪)
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1650
荷台寸法(奥行)(mm)1270
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。
フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。
軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。
簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。
直進性とハンドリング(小回り)に優れています。
ピッキング・陳列作業に優れています。
バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:40、棚:4
耐荷重(kg)300
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様ナイロン双輪キャスター付、ネスティング
幅(mm)569
材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング
質量(kg)6.7
高さ(mm)782
奥行(mm)539
グリーン購入法適合
メモ台メラミン化粧板
材質(肘当)ポリプロピレン樹脂
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
仕様ナイロン双輪キャスター付
幅(mm)577
材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング
質量(kg)7.1
高さ(mm)782
奥行(mm)539
グリーン購入法適合
メモ台メラミン化粧板
材質(肘当)ポリプロピレン樹脂
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ