カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
    • ネズミ対策用品(6)
  • 農業・園芸資材(3)
    • 忌避剤(3)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「ネズミよけ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねズミガード(ネズミよけ塗料) 鈴木油脂工業(SYK)ねズミガード(ネズミよけ塗料)鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)
3日以内出荷
無色透明の堅くて弾力に富む艶のある塗膜で包装資材を保護する。速乾性なので作業は簡単。ネズミのほかにリス、イノシシ等にも忌避効果がある。塗布条件によって1年以上長期間にわたってネズミ忌避効果がある。
ネズミよけ ゲルタイプ 365g SHIMADAネズミよけ ゲルタイプ 365gSHIMADA
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ネズミを見ずに退治したい方へ定着や侵入を防ぐ忌避剤
成分植物精油(ハッカ・ワサビなど)内容量(g)365有効期間60日適用畳数6~8
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50g ニッショウ機器ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50gニッショウ機器
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途ネズミの忌避剤に。仕様効果持続期間:約1ヶ月成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類内容量(g)50使用の目安ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサンバルサン ネズミよけ・不快害虫駆除バルサン
898税込988
1個ほか
7日以内出荷
天井裏や床下に住みつきやすい「ネズミ」・「不快害虫」を同時に対策できるくん煙剤。ネズミのいやがるハッカの香りで隠れたネズミを追い出す。ペルメトリン配合で、ネズミの餌にもなる不快害虫を速攻駆除!使用目安:6畳~8畳に1個。
用途ネズミの忌避、不快害虫の駆除有効成分天然ハッカ油、ペルメトリン適合害虫ムカデ、ゲジ、クモ、カメムシ、ヤスデ、アリ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ使用量6~8畳に1個
ネズミよけジェル 120ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 120mlニッショウ機器
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)120寸法(cm)17×Φ4.5×6.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
ネズミよけジェル 500ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 500mlニッショウ機器
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)500寸法(cm)29×Φ6×8.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m tantoreステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1mtantore
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパンソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置インテリムジャパン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
ネズミよけゲル アイメディアネズミよけゲルアイメディア
999税込1,099
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.9×6.9×4.5
ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)ねずみガード[塗料]鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(420mL)
当日出荷
ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
ねずみ避けビニールテープ エスコねずみ避けビニールテープエスコ
2,420税込2,662
1巻
翌日出荷
常温23℃の室内で約30年(ただし高温使用、日光照射、降雨屋外では有効性が短縮します。)電線・配管等のネズミからの保護。ねずみが嫌うトウガラシエキス入り。トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)で、人体に対する安全性に優れています。二重貼りすると更に効果期間が延長。一度かじると二度とネズミは近づきません。使用方法貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、なるべく粘着面に手で触れないようにして貼りつけて下さい。二重貼りしますと効果期間が長くなります。ネズミが物を噛む時は、試し噛みをして、嫌な物は二度と噛まない習性があります。試し噛み時の破損防止にも、二重貼りをおすすめします。
寸法(mm×m)19(W)×20巻有効期間約30年
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら