21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,560 税込2,816
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度 アズワン品番68-4103-48
1個
4,390 税込4,829
欠品中

1台
3,198 税込3,518
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波 寸法(mm)110×62×50 質量(g)130 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認 電圧(V)(信号送信)5 防除広さ231m2
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

セーブインダストリーダブルスピーカー ねずみ撃退器
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×65×125 ホワイト 対象動物ネズミ
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

用途ネズミの忌避機 セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません) 周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替) 電源(V)100~120(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 出力130dB 本体質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94 有効面積(m2)225
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別捕獲かご 材質スチール(黒電着塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別トレータイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5054 容量4トレー 区分防除用医薬部外品 タイプトレータイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置 使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など アズワン品番64-1139-97 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
2,690 税込2,959
当日出荷

1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
当日出荷

粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀) 動画あり
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適! 種別粘着タイプ 材質(本体) シートサイズ(mm)(粘着)215×335 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1セット(2枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント直付けタイプ。超音波で嫌なねずみを防除します。室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別電磁波・超音波 電源AC100V(家庭用コンセント) 材質ABS樹脂 寸法(mm)約計100 有効面積(m2)60
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
用途ネズミ捕獲器。 対象動物ねずみ 材質スチール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115 有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
1,290 税込1,419
当日出荷

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。) 材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート
成分【粘着剤】ポリブテン【リング】PP 寸法(mm)【台紙】215×330
1箱(5枚)ほか
898 税込988
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)