4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
衝撃からライダーの上半身全体を守るプロテクションジャケット。広い範囲の保護する分割式プロテクターと脱ぎ着のしやすいジャケットタイプを採用し、ツーリングからトレールまで幅広く活躍。チェスト・バックプロテクターには通気孔を備えたセル構造を採用し、高い通気性と軽量性を誇る。チェストプロテクターは分割構造で容易に着脱が可能。背中の自然なカーブに沿うプロテクションプレートは人間工学に基づいて設計され、ライディング時に最適なフィット感を確保。プレートがロックすることで背部の過度な伸縮を軽減。キドニーベルトによってバックプロテクターを背部にしっかりと固定。抜群のフィット感を生むサイズ調整可能なストラップをウエストと肩部分に配置。
色ブラック
サイズXL
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
樹脂にメッキを施したクリップです。グランディングとフィルタリングの、両方の機能を持ちます
金属製ではないため、熱をためずに放出します
エッジ部分にR加工を施しているので、線材を傷つけません。真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します
材質無電解ニッケルメッキ
色銀色
寸法D1(Φmm)4.3
寸法W(mm)9.5
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒
材質耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。
書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体
厚さ(mm)18
材質(本体)アクリル
サービス分類名入れ
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
先端が柔軟で気管にやさしいシリコーン素材と、頸部の屈曲によるキンクを軽減するコシのある適度な硬さの2種類の素材を使用したシリコーン製カニューレチューブです。ネックプレートは頸部への違和感・負担を軽減させるため、柔軟なシリコーンを使用しています。
材質シリコーン・PP(ポリプロピレン)
付属品カットガーゼ(2種)、頸部固定テープ
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
先端が柔軟で気管にやさしいシリコーン素材と、頸部の屈曲によるキンクを軽減するコシのある適度な硬さの2種類の素材を使用したシリコーン製カニューレチューブです。気管に優しいハーフルーズLeak Blockカフを使用しています。ネックプレートは頸部への違和感・負担を軽減させるため、柔軟なシリコーンを使用しています。
材質シリコーン・PP(ポリプロピレン)
付属品カットガーゼ(2種)、頸部固定テープ
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
先端が柔軟で気管にやさしいシリコーン素材と、頸部の屈曲によるキンクを軽減するコシのある適度な硬さの2種類の素材を使用したシリコーン製カニューレチューブです。気管に優しいハーフルーズLeak Blockカフを使用しています。効果的な吸引効率を実現したサクションチューブを採用しています。ネックプレートは頸部への違和感・負担を軽減させるため、柔軟なシリコーンを使用しています。
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シンプルなデザインのマグネット式スパイスラック『Plate』
シンプルで美しいデザインと、使いやすさを追求したマグネット調味料入れ。
冷蔵庫の壁などに貼り付けられて、キッチンの作業スペースの邪魔になりません。
シンプルデザインだから、お手入れらくらく。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット×1
色ホワイト
質量(g)約610
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×11×8.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約60
対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンツールフック。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約220
耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×3×6
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
顔まわりを美しく見せる胸元が見えにくいVネック。物が出し入れしやすいラウンドしたポケット口。両脇のポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。ネームプレートなどがつけられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットのような伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100
機能制菌、吸汗、制電、防汚
素材ソフトラチネ
性別レディス
ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
仕様材質 = スチール長さ = 200mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
仕様材質 = スチール長さ = 100mm
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です
TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。
色ホワイト、キャップ:グレー
付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
関連キーワード
1
2
次へ