GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX
材質ネックマウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
色ブラック
セット内容ネックマウント、接続ネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 。アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 。シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 。カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 。首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 。首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 。ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 。付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。
セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1
材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレス
色ブラック
対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応
サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40
本体質量(g)45
対応GoPro全機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント
セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ
材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約226
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時※突起部を除く)
はさみ幅固定可能:6~50mm
アズワン品番64-9711-76
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント
セット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ
材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約170
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
適合サイズ(cm)胸囲:約52~120
アズワン品番64-9711-75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種全てのGoProカメラ
幅(mm)80
質量(g)280
奥行(mm)143
対応機種全てのGoPro カメラ
GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。
用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能
トラスコ品番207-2277
適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)
セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー
質量(g)146
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。
遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。
首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。
材質PP
耐荷重300kg
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。
iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。
厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。
スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。
三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。
背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
取付場所左右選択可
寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46
本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45
使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
1個
¥12,000
税込¥13,200
欠品中
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267
適合機種HEROの全カメラ
セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:626g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥23,980
税込¥26,378
92日以内出荷
2台の「MZK-SS04」を連結して8アウトレットとしてラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1台の「MZK-SS04」をラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー
質量(g)100
対応機種全てのGoPro カメラ
ヤシカ・コンタックスマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ヤシカ・コンタックスマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント
変換内容ヤシカ・コンタックスマウントマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
¥3,490
税込¥3,839
14日以内出荷
コンタックスGマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター(フォーカスリング付き)。コンタックスGマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】コンタックスGマウント
変換内容コンタックスGマウントレンズ → ソニーEマウント変換、フォーカスリング付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。フルサイズ使用不可。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント ※DAシリーズレンズは非対応
変換内容ペンタックスKマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換※フルサイズ使用不可
1個
¥3,490
税込¥3,839
14日以内出荷
ペンタックス67マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックス67マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ペンタックス67マウント
変換内容ペンタックス67マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ヤシカ・コンタックスマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。マウントの装着・取り外しがスムーズ。ヤシカ・コンタックスマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント
変換内容ヤシカ・コンタックスマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
ペンタコンシックス│キエフ60マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタコンシックス│キエフ60マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ペンタコンシックス│キエフ60マウント
変換内容ペンタコンシックス│キエフ60マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ヤシカ・コンタックスマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ヤシカ・コンタックスマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント
変換内容ヤシカ・コンタックスマウントレンズ→ソニーEマウント変換
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ペンタックスKマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント
変換内容ペンタックスKマウントレンズ→ソニーEマウント変換
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
手すりやポール、ベンチなど、絡めて使えるくねくねホルダーです。 ソフトな触り心地のくねくねの先端はカメラ用マウントを搭載、付属のスマホホルダーを設置すれば、使い方が無限に広がるくねくねホルダーの完成です。 撮影の際にポールやベンチ、自転車に固定したり、伸ばして自撮り棒、首に巻いてネックホルダーと使い方色々です。
材質シリコン
長さ(cm)フレキシブルパーツ部:45
適合サイズ幅56~80mmのスマートフォン
全長(cm)約50
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)レンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)レンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)
変換内容旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)レンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により、内面反射を大幅にカット。ボディー側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント
変換内容ペンタックスKマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズをソニーEマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により、内面反射を大幅にカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。クリック付きの絞りリング機構を搭載。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)
変換内容ペンタックスKマウント(DAレンズ対応)レンズ → ソニーEマウント変換、絞りリング付き
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズから富士フイルムGFX Gマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズを富士フイルムGFX Gマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】富士フイルムGFX Gマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント
変換内容ペンタックスKマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ヤシカ・コンタックスマウントレンズから富士フイルムGFX Gマウントに変換するレンズマウントアダプター。ヤシカ・コンタックスマウントレンズを富士フイルムGFX Gマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】富士フイルムGFX Gマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント
変換内容ヤシカ・コンタックスマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ヤシカ・コンタックスマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ヤシカ・コンタックスマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント
変換内容ヤシカ・コンタックスマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
コンタックスGマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(フォーカスリング付き)。コンタックスGマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】コンタックスGマウント
変換内容コンタックスGマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 フォーカスリング付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント
変換内容ペンタックスKマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。クリック付きの絞りリング機構を搭載。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)
変換内容ペンタックスKマウント(DAレンズ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 絞りリング付き
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
首に掛けて撮れる!目線や手元などの一人称視点での撮影が簡単に行えるネックストラップ型スマホホルダーです。スマートフォンホルダーは6.5インチまでの大きさに対応しています。
質量(g)44
材質ネックストラップ:ABS、スマートフォンホルダー:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約約195×約143×約18(突起部を除く)、ホルダー:約30×約25×約83
色ブラック
対応機種4.7~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~75mm
セット内容ネックストラップ、スマートフォンホルダー
アズワン品番65-2329-06
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー。適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02
セット内容US2-LA65(本製品)
質量(g)約5
レンズF:2.0、f:6.0mm
寸法(Φ×mm)14×16.7
保証期間1年間
動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
レンズマウントM12 / P0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02
セット内容US2-LA130(本製品)
質量(g)約5
レンズF:2.0、f:2.8mm
寸法(Φ×mm)14×16.7
保証期間1年間
動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
レンズマウントM12 / P0.5
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
「SWE-0208G」は、LANケーブル経由で電源供給が可能なPoE規格に対応した、8ポート+2 SFPポートのWebスマートPoEスイッチです。PoE対応デバイスを接続することで、LAN接続のみで通信と給電を同時に行えるため、電源の確保が難しい場所への設置に最適です。また、VLANやQoSなどの機能を搭載しており、同一ネットワーク内のWebブラウザーを使って遠隔から簡単に設定が行えます。使い慣れたブラウザーで、手軽に設定変更が可能です。
仕様●19インチラックマウント:対応●PoE:給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可●QoS:IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS●SNMP:SNMPトラップ対応●Trunk:最大4ポート、3グループ●VLAN:TagVLAN、ポートベース VLAN、TagVLAN PVID範囲:1~4094●スイッチングファブリック:20Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:RSTP●スループット(64Bytes):10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒、100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒、1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒●ハードウェアスイッチ:Reset●パケットバッファ:1.5Mbits●フローコントロール:全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー●ポートミラーリング:Tx、Rx、Tx&Rx●ポート分離機能:対応●ポート帯域制御:対応●マルチキャスト:IGMP Snooping(V1/V2/V3)●ループ検知/防止:ループ検知/防止●冷却ファン:ファンレス●省電力機能:Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可
付属品SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式
質量(kg)約1.42
電源(V)AC100~240 50/60Hz
ポート数8 PoEポート+2 SFPポート
消費電力(W)最大 10.5(PoE給電を除く)
適合規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3az:EEE、IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.1p:QoS、IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation)、IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based)、IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol
接続方式ギガビット
設定方式Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×181
保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
ケーブル【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上
LEDPower、Link/Act、PoE、SFP、System
取得規格VCCI Class A
電源供給方式ACアダプタ
MACアドレス登録数4K(全ポート合計)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応、SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書
質量(g)680(壁掛けキット含む)
消費電力(W)24
電源DC12V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25
保存温度(℃)-10~55
通信方式USB(タッチパネル)
コントラスト比800:1
解像度1024×600ドット
保証期間1年間
視野角170°(H) / 170°(V)
応答速度28ms
VESAマウント(mm)75×50
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
保存湿度(%)10~70(結露なきこと)
色(本体)ブラック
画面サイズ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式
動作温度範囲(℃)0~40
映像入力VGA、HDMI
パネル駆動方式IPS方式
輝度(cd/m2)450
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ