合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
エスコ品番EA952AD-62
質量(kg)約3
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×10
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色緑
糸径(Φmm)1.8
目合い(mm)30
エスコ品番EA952AD-61
質量(kg)約1.8
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×5
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
色(網地)ブルー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
目合い(mm)15
認定取得仮設工業会認定品
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。
糸の太さ2200T(約Φ2)
糸本数(本)5
網目(mm)30×30
ロープ径(Φmm)6
仕様網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN
材質ユニチカポリエステル
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)
糸の太さ(mm)1.7
強度約1000N(102kgf)
仕様無結節/網継ぎ無し
材質ポリエチレン
色グリーン
伸度(%)28.5
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格
当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 )
難燃規制のある店舗用ネットに最適
軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単
網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。
防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。
後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など)
色ホワイト
規格1100T/8本/25mm /ラッセル
幅(cm)51~2000
長さ(cm)51~2000
質量(g/m2)110
糸の太さ1.5
認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054
網目(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途飛散防止
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。
トラスコ品番160-6716
質量(kg)4
色白
長さ(m)5
糸径(Φmm)3.2
幅(m)5
目合い(mm)100
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色グリーン
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます。各コーナーにΦ6mmロープ付です。
用途現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。すずめやハト除けの防鳥用に。土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
径(Φmm)網地:2
使用ロープ径(mm)周囲:Φ6
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
材質ポリエステル
糸径(Φmm)1.8
幅(m)5
目合い(mm)15
ユニチカポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
糸径(Φmm)1.8
幅(m)5
目合い(mm)15
合成繊維の中で最も日光・風・雨に強いポリエステル素材を使用し、耐候性に優れています。
高強力のポリエステル糸を使用していますので、ショックに強くなっています。
材質ポリエステル糸
寸法(m)3.6×3.6
ネット目25mm
1枚
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
用途周囲への工事部材の飛散の防止
材質ポリエステル
色グリーン
タイプ角目
規格2200T/5本
網目ラッセル
目合い(mm)30
サービス分類オーダー・加工
造園屋さんが拡げる養生ネット
仕事の手際よいのは回収ネット。
あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。
あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園
色ブルー
材質ポリエチレン
寸法(m)1.5×3
目合い(mm)約1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。
色グリーン
加工周囲加工:ロープ流し加工
ネット目ラッセル
糸径(Φmm)2
幅(m)5
目合い(mm)30
マス目角目
手切れがよく、しっかり貼れてきれいにはがせる。のり残りしづらい。
用途建築・塗装養生用。養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。
色グリーン
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)8
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
発泡製品の為、軽くて緩衝性に優れています。
独立気泡の為、撥水性、防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
用途建築現場の床・壁養生用
木材の梱包用
引越時の保護材
家具や家電製品の梱包材
材質ポリエチレンフィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)約2
長さ(m)30
幅(m)1
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています
カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包に
引っ越し、建築現場に
色ブルー
長さ(m)1.7
肉厚(mm)約10
内寸法(mm)約65×65
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
色網地:白、縁ロープ:白
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)
材質ポリエステル
目合い(mm)15
強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:
材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル
ロープ径(Φmm)緑ロープ:9
品種仮設工業会認定品
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。
用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに
材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布
厚さ(mm)5
寸法(mm)1150×1850
質量(g)710
溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。
コンパクトで軽量のため作業性が向上します。
用途建築現場での安全ネットの設置
質量(kg)0.63
引張強度(kN)13.5以上
1セット(30個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。
色白
長さ(m)10
糸径(Φmm)3.2
目合い(mm)100
『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。
色グレー
加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製
線径(mm)直径1.6
目合い(mm)15
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。
糸径(Φmm)1.8
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン
タイプゴルフネット(防炎)
規格2200T/8本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目ラッセル
糸径(Φmm)2.2
目合い23mm
サービス分類オーダー・加工
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
仕様正面ネット二重張り
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質ポリエチレン
色グリーン
規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)25
1セット
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ