912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
ライトブルー 長さ(m)1.5 幅(m)1.5 材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛 網目(mm)約15角目
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

202 【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.5mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン タイプゴルフネット 規格440T/24本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.5 目合い25mm 強力糸 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。 糸径(Φmm)1.8 目合い(mm)30
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。 グリーン 長さ(m)50 幅(m)1.5 目合い(mm)16
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE) グリーン 網目25mm 目合い(mm)25
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。 グリーン 仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン) 幅(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)12
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防獣用ネット。 ネットにロープが取付加工済みですので、ロープをしばるだけでかんたん設置、きれいに広がり丈夫です。 山間部で視認性にすぐれた黄色です。 田畑などを手軽に囲える経済的なネットです。
エスコ品番EA952AD-140 質量(g)600 寸法(m)1.6(H)×20
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

境界表示用ポリエチレンオレンジネット1.5m幅タイプ。
オレンジ 寸法(m)1.5×50
1ケース(2本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。 グリーン 長さ(m)50 幅(m)1.5 目合い(mm)16
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。 仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm 付属品ゴムロープ(約1m)8本付 トラスコ品番337-1221 材質PP、鉛 グリーン 高さ(mm)100 質量(g)1200 寸法(m)1.8×2.1 包装形態ヘッダー袋入 シートサイズ(m×m)1.8×2.1 縦(mm)380 横(mm)270 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.5 目合い26.5mm
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。 種別ラッセル編 線径(Φmm)約1.5
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1500 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.7 太さ(Φmm)38.1
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

イーエス・ウォーターネットロッド(1.5m×6mm)(アクセサリー)
マイクロヘッドを地面から立てて取り付けるロッドです。全長は1.5mです。
型式7110-A-13 寸法(mm×m)Φ6×1.5 関連資料(0.05MB)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
ケーブル長(m)1.5(8K対応) ケーブル種類スタンダード
1個
19,990 税込21,989
5日以内出荷

用途電気ポット等の熱器具に ピッチ(mm)極:18 定格7A-125V(700W) コード長さ(m)1.5 使用電線VFF(2×0.75mm2)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

造園屋さんが拡げる養生ネット 仕事の手際よいのは回収ネット。 あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。 あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園 ブルー 材質ポリエチレン 寸法(m)1.5×3 目合い(mm)約1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
109,800 税込120,780
25日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
69,980 税込76,978
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
89,980 税込98,978
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
129,800 税込142,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
79,980 税込87,978
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
79,980 税込87,978
15日以内出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196外径 = 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。 プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン 外径(Φmm)11 適合鉢8号以上
1本ほか
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8nF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196断面積 = 0.1645mm2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷