丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種別ラッセル編(強力タイプ)
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質スチール
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約3.5
サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
メッキガードフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
安全第一の文字が入ったトラ柄のデザインが注意を促します。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
支柱が挿入できます。
種別ラッセル編
ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
色ライトグリーン
材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線
長さ(m)5
線径(mm)3.2
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズT80・100・120・150
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1000
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
色支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)11
適合鉢8号以上
工事現場などの囲いなどに。
材質スチール
アズワン品番64-6551-05
メーカー商品コード216-7526
1枚
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等
材質スチール
長さ(mm)1200
質量(kg)約2.0
タイプ1段
太さ(Φmm)15
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
メッキデザインフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
犬とヨットの可愛い絵柄の入ったデザインが目を引きます。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
用途区画整理、小道確保として公園・学校など。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)1500
高さ(mm)1200
質量(kg)5
奥行(mm)45
2018年トラスコ掲載ページ6 1327
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1200
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1200
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質スチール
サイズT80・100・120・150
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズT80・100・120・150
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズT80・100・120・150
関連キーワード