ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
色ライトグリーン
材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線
長さ(m)5
線径(mm)3.2
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)
色めっき色
材質2種亜鉛メッキ鉄線
長さ(m)5
線径(mm)2
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品
材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ片開き
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質スチール
メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス
材質ドブメッキ製
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。
●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。
●カットしてもほつれない、使いやすいネットです。
用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。
色緑
材質ポリエチレン
長さ(m)30
幅(m)2
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。
幅(m)1
材質(ネット)ポリエチレン(PE)
目合い(mm)4×4
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
長さ(m)50
幅(mm)1000
材質ポリエチレン
質量(kg)5
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
目立ちにくい防風ネット 約2mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付
用途菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい2mm目。
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い約2
関連キーワード