軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
スペースを有効活用できるスリムタイプ。脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。高さは3段階で固定することができます。
材質スチール製 粉体塗装
色白
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)25
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット棚)88.5×39
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。
付属品棚5枚
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
寸法(mm)【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチ
色ホワイト
耐荷重(kg)全体:50、棚1枚あたり:10
機能キャスターストッパー機能(2個)
キャスター径(Φmm)50
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615
最大積載量(kg)1.5
色(本体)ブラック
トラスコ品番252-5020
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
材質スチール製
幅(mm)234
高さ(mm)75
質量(g)211
奥行(mm)98
TKG品番9-0810-1301
TKG品番(2017)6-0722-1301
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
用途背面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
高さ(mm)1700
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
ボルトレスで簡単組み立てのネットラックが登場!。ネット棚は水平にも傾斜にもできます。ネット棚の傾斜は2マスまで下げることができます。
仕様●セット内容:本体×1 ネット棚×4●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W35×D25×H105.5cm●ネット棚:W33×D22cm●ネットピッチ:5cm●線材:直径2.5mm●前面こぼれ止め:H5.4cm●重量:6.6kg●耐荷重:全体20kg、5kg/段●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。
付属品棚5枚
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
寸法(mm)【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチ
色ブラック
耐荷重(kg)全体:50、棚1枚あたり:10
機能キャスターストッパー機能(2個)
キャスター径(Φmm)50
ベーカリーにピッタリ。こぼれ止め仕様なので傾斜展開も可能です。
色黒
75mmピッチのネットの棚です。
什器上部の天板などにご使用ください。
色ホワイト
呼び寸法W(mm)900
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)80
工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ 。パイプ棚とネットラックで使い方広がる
用途キッチンの収納力アップに
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS
耐荷重(kg)約8(パイプ棚、ネット各約4)
アズワン品番64-4073-66
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×260×620~1000
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
適合車種:サンバー バン 。荷室上部を活用して、小物をすっきり収納。ラックサイズ:長さ850×幅320×高さ50mm。マルチレールとサイドバー2本が別途必要です。サイドバー6本を使用すれば、最大3個まで装着可。※ハンガーバー(マルチレール用)と同時装着不可
材質スチール
適合車種SAMBAR VAN
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対象車種:エブリイ。ハイルーフ車用。ルーフクリアランス(ネット枠上端から)前方中央部:約170mm、前方両端部:約110mm、後方中央部:約150mm、後方両端部:約70mm。※マルチルーフバー、ロッドホルダー、ルーフパッキングネット、ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ハンガー受けと同時装着はできません
許容荷重(kg)3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)510×1100×80
適合車種EVERY
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
対象車種:エブリイ。※ユーティリティーカラーリングフック(ラゲッジ部取付時)、リラックスクッション、ラゲッジバー(サイド)と同時装着はできません
許容荷重(kg)2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)510×1250×80
適合車種EVERY
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)360×220×160(H)
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質スチール
表面処理粉体塗装
標準装備の付属棚に棚を追加できます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種【ND型側面棚タイプ】【TP型】たて置きタイプの内、奥行530・650・750mmの全商品
奥行(mm)400
間口(mm)727
耐荷重(kg)28
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
標準装備の付属棚に棚を追加できます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種【ND型側面棚タイプ】【TP型】たて置きタイプの内、奥行900mmの全商品
奥行(mm)450
間口(mm)727
耐荷重(kg)32
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ネットに取付可能な網かご。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
寸法(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
傾斜をつけることによって、視界に商品が入りやすいので、商品が選びやすくなります。
材質スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)5
ピッチ(cm)(ネット)2.5
傾斜をつけることによって、視界に商品が入りやすいので、商品が選びやすくなります。
耐荷重(kg)5
材質スチール製 クロームメッキ
ピッチ(cm)ネット:2.5
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します。(ボルト固定タイプ)ワンタッチで簡単脱着。
色グリーン/イエロー
材質スチール製
幅(mm)303
高さ(mm)67
質量(g)145
奥行(mm)114
TKG品番9-0810-1401
TKG品番(2017)6-0722-1401
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校
セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本
材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ)
寸法(cm)ネット部:162×70
耐用年数(年)約8-10
取付可能寸法(cm)170-176
創作自在の自由空間(グリッドフレーム用オプション)
寸法(mm)400×60
色ブラック
1台
¥2,398
税込¥2,638
22日以内出荷
スーパーラック用パネル
材質スチール(粉体塗装)
奥行(mm)25
間口(mm)900
色(本体)ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ