陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
色シルバー
耐荷重(kg)2
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
材質ABS
色白
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
本をフェイスアウトで陳列できます。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)3
種別プライスホルダー
材質塩化ビニル
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×高さH)(cm)17×5
1セット(10枚)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
アクリル棚の裏側には角棒が接着されているので前後左右にズレません。
種別専用アクリル棚
材質透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)2
アズワン品番62-2134-03
寸法(幅W×奥行D)(cm)15.5×12
1枚
¥429
税込¥472
5日以内出荷
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
ネット什器に取り付けることでメガネ陳列が可能に!
種別メガネフック
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φcm)フック部:4
寸法(cm)有効:L17.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)17×17.9
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。
付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)2
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-9914
高さ(mm)1300
タイプ四面
奥行(mm)370
間口(mm)330
色(本体)白
1台(1台)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-6783
高さ(mm)1300
タイプ三面
奥行(mm)370
間口(mm)330
色(本体)白
1台(1台)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
素材樹脂製
軽量商品のネット什器陳列に。樹脂製ネットフック。
径(Φmm)6
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
適合台紙4mm厚まで
材質ABS
色白
線径(Φmm)4
適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
ネットフックや角バーが使用できるので、什器エンドを有効に活用できます。
セット内容ネットフレーム×1 下取付金具×1
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)20
ゴンドラ什器のサイドネット横に最適な薄型のネット什器です。
組み立ても簡単で、飲料なども陳列出来るカゴは5個付いております。
背面にネットも付いており、フックも掛けられます。
什器上部、側面、カゴにはPOPケースも付いており、POPを入れることで訴求効果も高まります。
使用の際は、付属品の結束バンドで什器などに固定してご使用ください。
セット内容本体1台、かご5個(POPホルダー付)、上部POPホルダー1枚、サイドPOPホルダー4枚、固定用結束バンド6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×1500~1600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60(カゴ)
寸法(幅W×高さH)(mm)330×58(かご部分差込POP)、320×98(上部POPホルダー差込POP)、97×586(サイドPOPホルダー差込POP)
耐荷重(kg)6
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50
材質本体:スチール
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50
セット内容本体・ネット・ステージ
材質本体:スチール
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
ネットが3面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として
材質本体・ネット:スチール
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)
キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ネットが4面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として
材質本体・ネット:スチール
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)
キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード