形状カバー付き
質量(g)440(max)
シリーズJAC
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズTAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
使用湿度(%RH)20~95
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
使用湿度(%RH)20~95
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
使用湿度(%RH)20~95
耐飽和性能向上
設置面積少スペース
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)DC2,800
使用湿度(%RH)20~95
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500
定格電流(A)30
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
電圧降下(V)1
使用湿度(%RH)20~95
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500
定格電流(A)30
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
電圧降下(V)1
使用湿度(%RH)20~95
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ
定格電圧(V)[AC/DC] 500
定格電流(A)50
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証)
質量(g)900
耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500
質量(kg)4.8
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
使用湿度(%RH)20~95
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
非常に高い減衰と 36 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
汎用用途向けのコンパクトな 3 相 Delta RFI フィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVAC システム
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:30A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom BCF●動作周波数:50Hz●長さ:270mm●奥行き:85mm●高さ:50mm●寸法:270 x 85 x 50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7135-44
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
非常に高い減衰と 25 A の漏洩電流バージョン 5A-10 の Schurter 三相及び 2 段研磨用端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
非常に高い減衰性能と 50 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び接地 2 段の Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7142-95
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schurter 端子は、非常に高い減衰と 50 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の三相及び接地 2 段用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7143-85
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-27
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
非常に高い減衰性能と 25 A の産業用電流モデルを備えた Schurter の三相及び 2 段研磨端子です。 5A-10省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7158-84
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
非常に高い減衰と 16A の漏洩電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7142-96
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
非常に高い減衰と 16A の産業用電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7045-60
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Schurter端子は、非常に高い減衰と50Aの漏洩電流バージョン5B-10の三相及び接地2段用です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7037-45
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
非常に高い減衰と16Aの漏洩電流バージョン5A-4のSchurter端子は、三相及び2段接地用です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7143-87
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 80 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7158-58
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
非常に高い減衰と36Aの漏洩電流バージョン5B-10の3相及び2段の接地用Schurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7141-35
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1
アズワン品番65-7137-56
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom FCD●動作周波数:50Hz●長さ:157mm●奥行き:59mm●高さ:110mm●寸法:157 x 59 x 110mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7123-52
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
非常に高い減衰と 36 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7144-22
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 230 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 180 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7087-31
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
非常に高い減衰性能と50A産業用電流バージョン5B-10の3相及び接地2段のSchurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7040-70
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
非常に高い減衰と16Aの産業用電流バージョン5A-4のSchurter端子は、三相及び2段接地省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz
アズワン品番65-7142-78
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
耐飽和性能向上
設置面積少スペース
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)DC2,800
使用湿度(%RH)20~95
関連キーワード
1
2
3
4
次へ