105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

質量(g)300(max) タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズNAH 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)最大170 シリーズEAC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状カバー付き 質量(g)440(max) シリーズJAC 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)170(max) タイプ低漏洩電流タイプ シリーズEAM 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)なし 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)-
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)6 シリーズNBH コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
1個
3,698 税込4,068
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)50 定格電流(A)10 質量(g)最大140 シリーズSNR 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電流(A)3 シリーズESC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
49,980 税込54,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

形状カバー付き タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズSNA 定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in) 使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~75 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)3 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)180(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズEAP 端子形状ねじ 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)170(max) タイプ外部インパルス減衰タイプ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形状カバー付き タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズSNR 定格電圧(V)DC50 使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照) 定格電流(A)10(ピーク20) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~75 直流抵抗(max)20(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 定格電流(A)30 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 電圧降下(V)1 使用湿度(%RH)20~95
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能 定格電圧(V)三相三線式250 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
27,980 税込30,778
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 定格電流(A)30 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 電圧降下(V)1 使用湿度(%RH)20~95
1個
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)4.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズTSC 定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 50/60Hz コンデンサ容量(μF)(公称値)CY1/2.2、 CY2/2.2、 CY3/2.2 定格電流(A)600
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷

形状カバー付き シリーズFTA 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリーズESM 端子形状スクリューレス端子台 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)170(max) タイプ低漏洩電流タイプ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA)、1、常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリーズFTB 形状カバー付き 端子形状ねじ 定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 端子形状ねじ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
3,698 税込4,068
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリーズTBC 形状カバー付き 端子形状ねじ 定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz
1個
41,980 税込46,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)110(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ