4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッセイ整流器
エコ商品
ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付) 相数三相、単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

ニッセイ整流器
エコ商品
防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照。ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサー。ジキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付) 相数三相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリング その他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵 出力(kW)1.1 極数4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz) 電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外) 取扱液清水(0~40℃) 口径32A 使用場所屋内 吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内) 三相 内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
1台
899,800 税込989,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)