9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 特性難燃 使用温度範囲(℃)-15~+70 適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1巻(5m)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY 動画あり
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 ブラック 仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 特性難燃性
1巻(5m)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

興和化成ノイズプロテクトチューブ
エコ商品
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用 ブラック 材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5袋)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロンシールド編組チューブ
エコ商品
伸縮性に優れたノイズ対策シールドスリーブです
用途特長。・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。 材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) (0.12MB) (0.07MB)
1本(1m×1本)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)