24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプ改良ノイバウエルタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
6日以内出荷

用途赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定。 仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

藤原製作所ワグネルポット
付属品排水導管 材質白色ハインパクトスチロール樹脂 下口取付
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装パイロジェンフリー 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)25×75×1.6
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。 水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。 名称、日付を記入するカード差しが付いています。
材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2 高さ(mm)(試料室)0.1 サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

カバーグラスが不要。個包装でサンプルのコンタミを防止。1枚で2サンプル測定可能。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1.6
1セット(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

育苗用のポリエチレン製のポットです。 苗つくりや移植に便利です。
用途育苗、移植用など 材質ポリエチレン
1束(100個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。名称・日付を記入するカード差し付きです。
1箱(10個)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
1パック(100枚)
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス 付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP 寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
35,700 税込39,270
7日以内出荷

強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。ポット試験の定番!
仕様1/10000アール(約10万分の1反) 材質白色ハイインパクトスチロール樹脂 上径×下径×高さH(mm)123×116×145
1個ほか
1,140 税込1,254
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm 材質ガラス 付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm 寸法(mm)76×30×3.0
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)25×75×1.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
1箱(50枚)
15,800 税込17,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。
材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル) 入数(枚)10 大きさ76×26×2.2mm
1組(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)