20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛 材質ABS樹脂 長さ(mm)82 幅(mm)26 厚さ(mm)12 ホワイト アズワン品番64-9106-49
1個
499 税込549
当日出荷

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛 材質ABS樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm)828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテックエポック引手
真鍮製の引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ゴム埋込引手
エコ商品
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備 材質軟質ビニール 仕上グレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)22
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ 付属品ナット・スプリングワッシャー 標準色ブラック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側) 高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向) 材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂 材質(シール)天然ゴム 材質(ノブ)T字ノブボルト 材質(ホルダー)鋼板 取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
エコ商品
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品E形止め輪 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 質量(g)203 タイプラウンドロッド取付タイプ 種類ロッド類 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷