左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
付属品PCケースSR44
材質ステンレス
質量(g)250
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-300
電源SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17
デプスバー有
最大許容誤差(μm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ530
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼
タイプアナログ
仕上シルバー
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529)
デプスバーあり
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用状態で約5
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
仕様外側測定面超硬合金チップ付
シリーズ530
デプスバーあり
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
関連キーワード