デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズMitutoyo(ミツトヨ)11日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-CシリーズMitutoyo(ミツトヨ)11日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
ノギス 中国語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ノギス 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
普及ノギス 中国語版校正証明書付シンワ測定12日以内出荷
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。ホールド機能付きです。比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
普及ノギス 英語版校正証明書付シンワ測定12日以内出荷
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。ホールド機能付きです。比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
デジマチックCN型ノギスMitutoyo(ミツトヨ)8日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61器差(mm)±0.11
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-LMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から30日以内出荷
ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GCMitutoyo(ミツトヨ)8日以内出荷から30日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。
非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66
長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)翌々日出荷から8日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー無電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デジマチックインサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)当日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
モーゼル形ノギスKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
緑のライン入り。
CM形長尺ノギス(微動送り機能付)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。
スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
長尺ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
C形長尺ノギスMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から60日以内出荷
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05寸法H(mm)25シリーズ160寸法t(mm)6寸法S(mm)18寸法D(mm)100寸法E(mm)89寸法B(mm)125寸法M(mm)14.8寸法R(mm)R10許容誤差最大:±0.10mm最小内側測定長(mm)20.1最大許容誤差(μm)EMPE/SMPE:±100